| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3191568-BP Herst.-Nr.: 21636 EAN/GTIN: 4015615216360 |
| |
|
| | |
| Piko H0 21636 H0 E-Lok BR 193 Systemtechnik der DB AG
H0 E-Lok BR 193 Systemtechnik der DB AG
Die BR 193 "Vectron" im Design der DB Systemtechnik Epoche VI. Mit dem Vectron liefert PIKO ein hochpräzise gefertigtes Modell, das auf der Basis eines soliden Zinkdruckgussrahmens und der Ausstattung mit bewährten PIKO Standards über zahlreiche Extras verfügt. Der erprobte PIKO Motor sorgt mit zwei großen Schwungmassen für ausgezeichnete Laufeigenschaften. Die Zugkraft der über alle vier Achsen angetriebenen Lok wird über zwei Haftreifen verstärkt, die auf den innen laufenden Achsen beider Drehgestelle in diagonaler Anordnung zueinander sitzen. Die Beleuchtung der Stirn- bzw. Schlusslampen erfolgt über LEDs, deren Rot bzw. Weiß mit der Fahrtrichtung wechselt. Zum äußerlich eleganten Erscheinungsbild dieses Modells gehören eine exakt nachgebildete technische „Dachlandschaft“ und sorgfältig detaillierte Drehgestelle mit vorbildgerechten Radscheibenprofilen. Dank moderner PluX22-Schnittstelle und ausreichend Platz auf der Platine ist das Modell perfekt für die Nachrüstung eines Decoders mit größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 218 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle
Weitere Informationen: | | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse | Bahngesellschaft: | DB AG | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Bauart (Modellbahn): | Elektrolok | LüP / LüK: | 218 mm | Herst.-Teilenr.: | 21636 | Epoche: | VI | Strom-System: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| |