Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0563 0010 Temperatur-Messgerät -50 - +400 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
testo Smart Probes HKL-Set
Artikel-Nr.:
     102-3191942-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0010
EAN/GTIN:
     4029547026225
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Luftfühler
Luftmessfühler
testo 0563 0010 Temperatur-Messgerät -50 - +400 °C Fühler-Typ K

testo Smart Probes HKL-Set

Das testo Smart Probes HKL-Set bietet alles für eine schnelle und flexible Temperaturmessung sowie Differenzdruckmessung: Mit dem testo 915i ist ein kabelloses Thermometer, ein Luftfühler, ein Tauch-/Einstechfühler sowie ein Oberflächenfühler (alle TE Typ K, Klasse 1) enthalten. Das testo 510i eignet sich zur einfachen Messung des Gasfließ- und Ruhedrucks und von Druckabfällen an Ventilatoren und Filtern.

Ausstattung:
Smart Probes zur kabellosen Temperaturmessung in unterschiedlichsten Anwendungen, Messung des Gasfließ-/ Ruhedrucks sowie Messmenü für die Druckabfallprüfung
Im Set: testo Smart Probe 915i, Luftfühler, Tauch-/ Einstechfühler, Oberflächenfühler (alle TE Typ K, Klasse1), testo Smart Probe 510i, Smart Case
Einfache Bedienung, Auswertung und Dokumentation mit kostenloser testo Smart App sowie automatische Bluetooth® Anbindung an Smartphones, Tablets oder Testo-Messgeräte (z.B. testo 300)

Technische Daten:
Ansprechzeit: 3 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Typ: K · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Temperatur (max.): +400 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Thermometer mit Smartphone-Bedienung Smart Probe testo 915i
Differenzdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung Smart Probe testo 510i, inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter
Luftfühler (TE Typ K, Klasse 1)
Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1)
Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1)
Aufbewahrungstasche testo Smart Case
Batterien
Kalibrierprotokolle

Systemvoraussetzungen:
Android, iOS

Weitere Informationen:
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
0563 0010
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
3 s
Temperatur (max.):
+400 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stabmessfühler, Oberflächenfühler, einstechfühler testo, einstechfühler, testo, 0563 0010, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 308,99*
€ 370,09*
Frei Haus
ab € 300,01*
€ 370,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,58*
€ 433,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,25*
€ 388,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.