Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Stecker Albrecht 10er NC533/PL258- Doppel-Kupplung 5060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192435-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     5060
EAN/GTIN:
     4032661050601
Suchbegriffe:
Albrecht
5060
10er NC533/PL258- Doppel-Kupplung
PL-Stecker Albrecht 10er NC533/PL258- Doppel-Kupplung 5060

NC533/PL258- Kupplung 2xPL-Buchse.

10 er Pack des Adapters NC533/PL258- Kupplung 2xPL-Buchse

NC533/PL258- Kupplung 2xPL-Buchse.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Buchse, gerade. Messing, vernickelt · Gewicht: 0.017 kg · Passend für (Details): passend für PL Stecker · Produktabmessung, Breite: 1.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 1.4 cm · Produktabmessung, Ø: 1.4 cm

Lieferumfang:
10x Adapter PL-Buchse NC533/PL258- Kupplung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 1.4 cm x 2.7 cm
Produktabmessung, Tiefe:
1.4 cm
Produktabmessung, Ø:
1.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.7 cm
Produktabmessung, Breite:
1.6 cm
Passend für (Details):
passend für PL Stecker
Marke:
Albrecht
Ausführung (allgemein):
Buchse|ツ| gerade. Messing|ツ| vernickelt
Gewicht:
0.017 kg
Produkt-Art:
PL-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 14,06*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 14,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,08*
€ 31,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.