Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 167/sw Reiseadapter 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192991-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     167/sw
EAN/GTIN:
     4024881801217
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Kaiser 167/sw Reiseadapter 1er Set

Reisestecker Schweiz Typ 12 auf Italien 10 Amp., schwarz

Reisesteckadapter mit Schutzkontakt von Stecker Typ J auf Steckdose Typ L.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Gewicht: 39 g
Nennspannung: 250 V
Gehäuse: Polyamid 6
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 44 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Kaiser
Sets (LOV - nur für Titel):
1er Set
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter schweiz, netzadapter, kaiser reiseadapter, Kaiser, 167/sw, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 6,34*
3
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.