Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 168/kws Reiseadapter 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192994-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     168/kws
EAN/GTIN:
     4024881801255
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Kaiser 168/kws Reiseadapter 1er Set

Reisestecker Schweiz Typ 12 auf England mit 10 A. Sicherung, kalkweiß

Reisesteckadapter mit Schutzkontakt von Steckdose Typ J auf Steckdose Typ G mit Shutter und Sicherung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 65.7 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Gewicht: 57 g
Nennspannung: 250 V
Gehäuse: Polyamid 6
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65.7 x 50 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
65.7 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kaiser
Sets (LOV - nur für Titel):
1er Set
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter schweiz, netzadapter, kaiser reiseadapter, Kaiser, 168/kws, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,85*
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.