Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 153/sw/1 Steckeradapter nicht lösbar 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192997-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     153/sw/1
EAN/GTIN:
     4024881800661
Suchbegriffe:
Kaiser
153/sw/1
Reisestecker
Weltreisestecker
Kaiser 153/sw/1 Steckeradapter nicht lösbar 1er Set

Fix-Adapter Schweiz Typ 12 / Schuko, schwarz, Einzelverpackung mit Montageanleitung max. 2300 Watt

Fixadapter mit Schutzkontakt zum Betrieb von Stecker Typ E in Steckdose Typ J (CH T13). Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Gewicht: 42 g
Nennspannung: 250 V
Gehäuse: Polyamid 6
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Marke:
Kaiser
Sets (LOV - nur für Titel):
1er Set
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Weitere Suchbegriffe: Adapterstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 6,05*
3
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 6,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.