| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3192999-BP Herst.-Nr.: 154/kws/1 EAN/GTIN: 4024881800753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaiser 154/kws/1 Steckeradapter nicht lösbar 1er Set
Fix-Adapter Schweiz Typ 11 / Konturenstecker CEE7/VII, kalkweiß, Einzelverpackung mit Montageanleitung max. 2300 Watt
Fixadapter ohne Schutzkontakt zum Betrieb von Stecker Typ C in Steckdose Typ J (CH T11). Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar! Dieser Fixadapter besitzt kein Schutzkontaktsystem!
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Gewicht: 32 g Nennspannung: 250 V Gehäuse: Polyamid 6 Schutzart: IP20
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Kaiser | Sets (LOV - nur für Titel): | 1er Set | Nennstrom (max.) (Details): | 10 A | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Steckeradapter nicht lösbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |