| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3193002-BP Herst.-Nr.: 153/kws/1 EAN/GTIN: 4024881800654 |
| |
|
| | |
| Kaiser 153/kws/1 Steckeradapter nicht lösbar 1er Set
Fix-Adapter Schweiz Typ 12 / Schuko, kalkweiss, Einzelverpackung mit Montageanleitung max. 2300 Watt
Fixadapter mit Schutzkontakt zum Betrieb von Stecker Typ E in Steckdose Typ J (CH T13). Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Gewicht: 42 g Nennspannung: 250 V Gehäuse: Polyamid 6 Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Marke: | Kaiser | Sets (LOV - nur für Titel): | 1er Set | Nennstrom (max.) (Details): | 10 A | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Steckeradapter nicht lösbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |