Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460510 Aderendhülse 2.50 mm² Teilisoliert Blau 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193281-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Vogt Verbindungstechnik 460510 Aderendhülse 2.50 mm² Teilisoliert Blau 250 St.

Aderendhülsen isol. blau - 4605/10 Cu sn - 2.5 x 10



Blau

Technische Daten:
AWG max.: 14 · Herstellerfarbe: Blau · Hülsenlänge: 16 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.50 mm² · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: reinverzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.50 mm²
Querschnitt x Länge:
2.50 mm² x 16 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
460510
Typ (Hersteller-Typ):
4605/10 Cu sn - 2.5 x 10
AWG max.:
14
Hülsenlänge:
16 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 460510, 4605/10 Cu sn - 2.5 x 10, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,90*
€ 52,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 52,34*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 82,02*
€ 104,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,34*
€ 62,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,79*
€ 61,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,44*
€ 45,74
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.