Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470110d Zwillings-Aderendhülse 0.50 mm² Teilisoliert Weiß 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193293-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470110d
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,5qmm weiß
aderendhülse 0,5mm²
aderendhülse weiß
Vogt Verbindungstechnik 470110d Zwillings-Aderendhülse 0.50 mm² Teilisoliert Weiß 500 St.

Doppel AEI weiss - 4701/10D Cu sn (2 x 0,5)



Weiß

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 18 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.50 mm² · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: reinverzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.50 mm²
Querschnitt x Länge:
0.50 mm² x 18 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
weiß
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
470110d
Typ (Hersteller-Typ):
4701/10D Cu sn (2 x 0|ツ|5)
AWG max.:
22
Hülsenlänge:
18 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470110d, 4701/10D Cu sn (2 x 0, 5), Adernendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 36,73*
€ 4,00*
ab € 25,27*
€ 36,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,73*
€ 43,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,30*
€ 37,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.