Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470312d Zwillings-Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Rot 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     102-3193294-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470312d
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2x1mm² rot
aderendhülsen 1mm²
aderendhülse rot
Vogt Verbindungstechnik 470312d Zwillings-Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Rot 500 St.

Doppel AEI rot - 4703/12D Cu sn (2 x 1.0)



Rot

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Herstellerfarbe: Rot · Hülsenlänge: 20 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm² · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: reinverzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 20 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
470312d
Typ (Hersteller-Typ):
4703/12D Cu sn (2 x 1.0)
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
20 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470312d, 4703/12D Cu sn (2 x 1.0), Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,66*
€ 36,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 36,98*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,52*
€ 73,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,76*
€ 40,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.