Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470310d Zwillings-Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Rot 500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,0 mm², 18 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, rot,
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,0 mm², 18 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, rot,
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,0 mm², 18 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, rot,
Artikel-Nr.:
     102-3193297-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470310d
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2x1mm² rot
aderendhülsen 1mm²
aderendhülse rot
Vogt Verbindungstechnik 470310d Zwillings-Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Rot 500 St.

Doppel AEI rot - 4703/10D Cu sn (2 x 1.0)



Rot

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Herstellerfarbe: Rot · Hülsenlänge: 18 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm² · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: reinverzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 18 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
470310d
Typ (Hersteller-Typ):
4703/10D Cu sn (2 x 1.0)
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
18 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470310d, 4703/10D Cu sn (2 x 1.0), Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 4,00*
ab € 0,04488*
€ 0,06686*
Lager 102
500
500
Frei Haus
ab € 0,04496*
€ 0,06706*
1
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,4175*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06706*
€ 0,0798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06256*
€ 0,07445
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,06118*
€ 0,0728
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,06026*
€ 0,07171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04496*
€ 0,0535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.