Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470106d Zwillings-Aderendhülse 0.50 mm² Teilisoliert Weiß 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193300-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470106d
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,5qmm weiß
aderendhülse 0,5mm²
aderendhülse weiß
Vogt Verbindungstechnik 470106d Zwillings-Aderendhülse 0.50 mm² Teilisoliert Weiß 500 St.

Doppel AEI weiss - 4701/6D Cu sn (2 x 0.5)



Weiß

Technische Daten:
AWG max.: 20 · Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 14 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.50 mm² · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: reinverzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.50 mm²
Querschnitt x Länge:
0.50 mm² x 14 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
weiß
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
470106d
Typ (Hersteller-Typ):
4701/6D Cu sn (2 x 0.5)
AWG max.:
20
Hülsenlänge:
14 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470106d, 4701/6D Cu sn (2 x 0.5), Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 32,70*
€ 4,00*
ab € 22,10*
€ 32,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.