Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460312d Zwillings-Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Gelb 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     102-3193301-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460312d
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 1qmm gelb
aderendhülsen 1mm²
aderendhülse gelb
Vogt Verbindungstechnik 460312d Zwillings-Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Gelb 500 St.

Doppel AEI gelb - 4603/12D Cu sn (2 x 1.0)



Gelb

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Herstellerfarbe: Gelb · Hülsenlänge: 20 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm² · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: reinverzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 20 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
460312d
Typ (Hersteller-Typ):
4603/12D Cu sn (2 x 1.0)
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
20 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 460312d, 4603/12D Cu sn (2 x 1.0), Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,58*
€ 36,99*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 37,00*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 56,47*
€ 73,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.