Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470408.05000 Aderendhülse 1.50 mm² Unisoliert Zinn 5000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193303-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470408.05000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
vogt aderendhülse 1 x 1.5 mm²
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Vogt Verbindungstechnik 470408.05000 Aderendhülse 1.50 mm² Unisoliert Zinn 5000 St.

Aderendhülsen Band schwa. - 4704/8/5000 Cu-sn/1.5 x 8



Zinn

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Herstellerfarbe: Zinn · Hülsenlänge: 14 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Querschnitt (je Pol/Ader): 1.50 mm² · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: reinverzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Herstellerfarbe:
Zinn
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.50 mm²
Querschnitt x Länge:
1.50 mm² x 14 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
470408.05000
Typ (Hersteller-Typ):
4704/8/5000 Cu-sn/1.5 x 8
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
14 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470408.05000, 4704/8/5000 Cu-sn/1.5 x 8, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 179,56*
Frei Haus
ab € 139,18*
€ 179,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,56*
€ 213,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,50*
€ 212,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,34*
€ 201,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,35*
€ 184,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,27*
€ 170,49
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.