Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Item Finder für Apple "Wo ist"-App Schlüsselfinder Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193638-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185815
EAN/GTIN:
     4047443516800
Suchbegriffe:
Bluetooth-Tracker
Schlüsselfinder
bluetooth tracker
Hama Item Finder für Apple "Wo ist"-App Schlüsselfinder Weiß

Hama Schlüsselfinder, Item Finder für Apple "Wo ist"-App, Bluetooth, Weiß

Key Finder in der "Wo ist?"-App auf der Registerkarte "Gegenstände" hinzufügen und Dinge mithilfe von Millionen Apple-Geräten aus dem "Wo ist?"-Netzwerk wiederfinden
Verfolgung aufnehmen: Den vermissten Gegenstand mit Unterstützung des lauten Tonsignals (bis zu 120 dB) aufspüren
Sicher ist sicher: Unerlaubtes Ausspähen von Standortdaten und Verlauf ist durch die fortschrittliche Verschlüsselung nicht möglich
Verlieren ist passé: Schlüsselfinder lässt sich am Rucksack, am Schlüssel und an allen wichtigen Dingen deponieren und sogar am Hund, der gerne mal eigene Weg geht
Der Bluetooth Tag am vermissten Gegenstand sendet eine Benachrichtigung an die App, wenn Sie diesen z. B. versehentlich zurückgelassen haben (ab einer Reichweite von ca. 300 m) oder diesen jemand aus dem "Wo ist?"-Netzwerk findet
Mit Loch und zusätzlicher Schlaufe, um den Key Finder direkt am Schlüsselring oder an Ösen von Rucksack und Tasche befestigen
Wasserbeständig mit IPX5
Die Knopfzelle ist austauschbar, hält ca. bis zu einem Jahr

Suchen war gestern, Finden ist heute: Der Key Finder hilft dabei, den Überblick über Geräte und Gegenstände zu behalten und in Kombination mit der "Wo ist"-App diese jederzeit wiederzufinden.

Technische Daten:
GPS-Besonderheiten: Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Gewicht: 13 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polycarbonat,PC,Silikon · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Mobile Endgeräte: Apple iOS® · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9 mm · Strom-Versorgung: 1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten) · Weitere technische Daten: Verbindung: Bluetooth
Art: Schlüsselfinder
Befestigung: Schlaufe

Lieferumfang:
1 Schlüsselfinder,1 Schlaufe,1 Knopfzelle CR2032,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: iPhone oder iPod Touch ab iOS 14.3, iPad mit iPadOS ab 14.3, Mac mit macOS Sur ab 11.1.,Wir empfehlen, das System mit der neuesten Version zu aktualisieren.

Hinweis:
MFI Produkte sind von Apple lizenziert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 46 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
9 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Passend für Mobile Endgeräte:
Apple iOS®
Marke:
Hama
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Farbe:
weiß
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
Polycarbonat | PC | Silikon
Strom-Versorgung:
1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten)
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Schlüsselfinder
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00185815, Item Finder für Apple "Wo ist"-App
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 20,92*
€ 5,46*
ab € 15,19*
€ 20,94*
€ 6,95*
ab € 15,01*
€ 21,30*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 22,33*
€ 3,90*
ab € 17,20*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.