Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Multifunktionsdrucker
>
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
>
Artikel
G&G G&G-M4100DW Drucker Laser Schwarz-Weiß A4 Drucker, Scanner, Kopierer ADF, LAN, WLAN, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3193719-BP
Hersteller:
G&G
Herst.-Nr.:
G&G-M4100DW
EAN/GTIN:
6941784796243
Suchbegriffe:
Home-Office-Drucker
Homeoffice-Drucker
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
G&G G&G-M4100DW Schwarzweiß Laser Drucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer ADF,LAN,WLAN,USB
G&G M4100DW s/w 3-in-1 Laserdrucker mit ADF
33 Seiten/ Min.
DIN-Format:A4, A5, A6
G&G M4100DW s/w 3-in-1 Laserdrucker mit ADF
Der M4100DW ist kompakt, schnell und leicht zu installieren. Mit seiner Druckauflösung von 1.200 x 600 dpi gelingen nicht nur gestochen scharfe Textdrucke, sondern auch feine Grauabstufungen für beeindruckende Grafiken.
Perfekt für das kleine Office oder zu Hause
Mit dem M4100DW können Sie kopieren, scannen und drucken. Und das besonders komfortabel über den Einzelblatteinzug (ADF).
Mehr Geschwindigkeit
Nach 8,2 Sekunden ist die erste Seite aus dem Bereitschaftsmodus gedruckt. Insgesamt druckt das Gerät dann 33 Seiten pro Minute. Dafür sorgt der schnelle 525 MHz-Prozessor und die sehr großzügigen 256 MB Druckerspeicher.
Keine Papierstaus
Das Design des Druckers ist besonders gut gegen Papierstaus optimiert worden.
Robuste Verarbeitung ohne Papierstau
Der Hersteller gibt eine maximale einmalige Auslastung von 25.000 Seiten pro Monat an. Das liegt an der stabilen Metallrahmen-Konstruktion des Druckwerks.
Mehr Anschluss-Möglichkeiten, mehr Betriebssysteme
Auf der beiliegenden CD befinden sich allerlei Druckertreiber für verschiedenste Systeme: Window XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003, 2008 und 2012. Oder Mac OS 10.6 bis 10.11. Linux Ubuntu 12.04 und 14.04.
Neben dem USB-Anschluss (Kabel liegt sogar im Paket) gibt es auch die Möglichkeit den Drucker in ein WLAN-Netzwerk einzubinden. Auch mit einem Netzwerkkabel lässt sich das Gerät anschließen. Mobiles Drucken über WLAN möglich.
Mehr Lieferumfang
Neben einem Stromkabel gibt es auch ein USB-Kabel im Lieferumfang. Zudem eine Treiber-CD, eine Schnellstart-Anleitung und - im Drucker bereits eingesetzt - ein Startertoner.
Technische Daten:
Ausführung (Drucker): Schwarz-Weiß · Druck-Auflösung: 1200 x 600 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 33 S./min · Druck-Technologie: Laser · Drucker-Besonderheiten: Beidseitiger Druck,WLAN-fähig,Vorlageneinzug,Netzwerk-fähig · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): ADF,LAN,WLAN,USB · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 10.46 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Integrierter Speicher: 256 MB · NFC (Ja/Nein): Nein · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: G&G XL-Toner GT410X · Produktabmessung, Breite: 415 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Tiefe: 365 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,WLAN · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja
Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 415 x 350 x 365 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
365 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
415 mm
Vorlageneinzug:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer
Marke:
G&G
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Netzwerk:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | WLAN
Ausführung (Drucker):
Schwarz-Weiß
NFC (Ja/Nein):
Nein
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Beidseitiger Druck | WLAN-fähig | Vorlageneinzug | Netzwerk-fähig
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
ADF | LAN | WLAN | USB
Druck-Auflösung:
1200 x 600 dpi
Druck-Technologie:
Laser
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
33 S./min
Integrierter Speicher:
256 MB
Passendes Verbrauchsmaterial:
G&G XL-Toner GT410X
Gewicht:
10.46 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Drucker
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
3-in-1 WLAN-Laserdrucker
,
3-in-1 Wireless-Laserdrucker
,
MFD WLAN-Laserdrucker
,
MFD Wireless-Laserdrucker
,
Multifunktions-WLAN-Laserdrucker
,
Multifunktions-Wireless-Laserdrucker
,
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
,
laserdrucker a4 duplex
,
laserdrucker
,
laserdrucker a4
,
G&G
,
G&G-M4100DW
,
Multidrucker
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 320,74*
€ 365,24*
Lager 690
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,17*
€ 365,25*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 350,80*
€ 401,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,57*
€ 477,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,66*
€ 449,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,80*
€ 417,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen