Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner für Canon
>
Artikel
G&G Toner ersetzt HP, Canon 201X, 045H Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3193755-BP
Hersteller:
G&G
Herst.-Nr.:
GS-H201X-4P
EAN/GTIN:
6942383125342
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
G&G Toner ersetzt HP,Canon 201X,045H Kompatibel Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb GS-H201X-4P
Kompatibel mit HP 201X / Canon 045H Toner Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb - Marke: G&G Select
Kompatibel mit HP 201X / Canon 045H Toner Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Entdecken Sie die Spitzenklasse der Druckqualität mit dem G&G Select Toner – eine bahnbrechende Innovation, die Ihre Erwartungen an professionelle Ausdrucke neu definieren wird. Basierend auf der fortschrittlichen Technologie von G&G Image, steht der G&G Select Toner für höchste Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit.
Die G&G Select Serie wurde entwickelt, um die vielfältigen Anforderungen moderner Druckumgebungen zu erfüllen. Dieser Toner überzeugt nicht nur durch gestochen scharfe Texte und brillante Grafiken, sondern setzt auch neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit. Die Produkte der G&G Select Linie sind Teil eines globalen Roll-outs, der durch das Engagement von G&G Image für Umweltschutz und Qualitätsstandards geprägt ist.
Dank innovativer Fertigungstechniken und strenger Qualitätskontrollen bietet der G&G Select Toner eine herausragende Druckqualität auf einer breiten Palette von Druckmedien. Egal, ob Sie professionelle Dokumente, Präsentationen oder hochwertige Fotos drucken – mit dem G&G Select Toner erzielen Sie konsistent beeindruckende Ergebnisse.
Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität von G&G Image und wählen Sie den G&G Select Toner für herausragende Druckergebnisse. Steigern Sie Ihre Produktivität und setzen Sie ein Zeichen für Umweltbewusstsein – mit dem G&G Select Toner sind Sie auf der sicheren Seite.
Qualitätskontrolle / Sicherheit:
Die Select-Serie hat die Kontrollen in verschiedenen Prozessen wie SQE, IQC, IPQC, FQE und anderen QC-Verfahren verstärkt. Mit insgesamt 11 Verfahren gibt es Null-Toleranz für Qualitätsprobleme, die während des Prozesses auftreten könnten.
Leistung:
Der Vergleich der Daten zwischen Select und Originalprodukten zeigt, dass die Seitenerträge von G&G Select auffällig höher sind als die des Originals. Die Farbdichte und die Übertragungsrate sind fast identisch mit denen des Originals. Der Farbraum und die Helligkeitskarte stimmen mit dem Original überein.
Erscheinungsbild:
G&G Select hat das externe Verpackungsmaterial mit einem ansprechenderen Aussehen und Textur aufgewertet. Es ist einfacher, die Verpackung zu öffnen, und sie ist äußerst stabil, was sie widerstandsfähiger gegen Schäden während des Transports macht.
Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 201X,045H · Kompatible Geräte (nur für Suche): Canon iSensys LBP611CN
Canon iSensys LBP613CDW
Canon iSensys MF631Cn
Canon iSensys MF633Cdw
HP Color LaserJet Pro 200 M252n
HP Color LaserJet Pro M252dw
HP Color LaserJet Pro M252n
HP Color LaserJet Pro MFP M274n
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw
HP Color LaserJet Pro MFP M277n · Passend für Geräte des Herstellers: HP,Canon · Passend für die Modelle (Drucker): Canon iSensys LBP611CN,Canon iSensys LBP613CDW,Canon iSensys MF631Cn,Canon iSensys MF633Cdw,HP Color LaserJet Pro 200 M252n,HP Color LaserJet Pro M252dw,HP Color LaserJet Pro M252n,HP Color LaserJet Pro MFP M274n,HP Color LaserJet Pro MFP M277dw,HP Color LaserJet Pro MFP M277n · Seiten-Reichweite (Farbe): 2300 Seiten · Seiten-Reichweite (Schwarz): 2800 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): 201X
045H · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Toner
Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
201X<br>045H
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Canon iSensys LBP611CN<br>Canon iSensys LBP613CDW<br>Canon iSensys MF631Cn<br>Canon iSensys MF633Cdw<br>HP Color LaserJet Pro 200 M252n<br>HP Color LaserJet Pro M252dw<br>HP Color LaserJet Pro M252n<br>HP Color LaserJet Pro MFP M274n<br>HP Color LaserJet Pro MFP M277dw<br>HP Color LaserJet Pro MFP M277n
Passend für die Modelle:
Canon iSensys LBP611CN|ツ| Canon iSensys LBP613CDW|ツ| Canon iSensys MF631Cn|ツ| Canon iSensys MF633Cdw|ツ| HP Color LaserJet Pro 200 M252n|ツ| HP Color LaserJet Pro M252dw|ツ| HP Color LaserJet Pro M252n|ツ| HP Color LaserJet Pro MFP M274n|ツ| HP Color LaserJet Pro MFP M277dw|ツ| HP Color LaserJet Pro MFP M277n
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP | Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
201X | 045H
Herst.-Teilenr.:
GS-H201X-4P
Seiten-Reichweite (Schwarz):
2800 Seiten
Seiten-Reichweite (Farbe):
2300 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Toner
Passend für die Modelle (Drucker):
Canon iSensys LBP611CN | Canon iSensys LBP613CDW | Canon iSensys MF631Cn | Canon iSensys MF633Cdw | HP Color LaserJet Pro 200 M252n | HP Color LaserJet Pro M252dw | HP Color LaserJet Pro M252n | HP Color LaserJet Pro MFP M274n
Produkt-Art:
Toner
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Drucker-Tinte & Toner
>
Drucker-Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Canon
,
Toner Cartridge Canon
,
Toner für Canon
,
Tonerkartusche Canon
,
Tonerkassette Canon
,
toner 4 farbig
,
lasertoner
,
G&G
,
GS-H201X-4P
,
toner
,
drucker toner
,
drucker-toner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 111,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen