Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Y89T Abgangskabelbaum Braun, Blau, Grün-Gelb 5polig 10 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3196747-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     Y89T
EAN/GTIN:
     4010330562167
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
sammelschienenverbinder
Hager Y89T Abgangskabelbaum Braun,Blau,Grün-Gelb 5polig 10 mm² 1 St.

Hager Y89T Abgangskabelbaum universZ 10qmm 5P L1,2,3,N PE=950,..,1350,1400H/H

Abgangskabelbaum,univers Z,10 mm²,5P.,L1,2,3,N,PE=950,950,950,1350,1400,H/H. Zählerschranklösung Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu öffnende Flansch im unteren Bereich als Möglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchführung im NAR zusätzlich Öffnungen im Bereich des AAR (für Bauhöhe 1100 und 1400 mm) und RfZ (für Bauhöhe 1100mm). Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zählerschrankes einzuführen und dort anzuschließen. Höhe:  __  mm (1100mm oder 1400mm) Breite: __ mm Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010 Schutzart 44, Schutzklasse II  Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Zähleranlage für __ Zählerplatz(e). Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ für: __ Elektronische Haushalts-Zähler (eHZ) oder __ Zähler mit 3-Punktbefestigung (3HZ). __ für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch max. 63 A (10mm²) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Wärmepumpe) __ für Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm²) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW) __ für Dauerstromanwen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun,Blau,Grün-Gelb · Polzahl: 5 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Querschnitt (num): 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun | Blau | Grün-Gelb
Marke:
Hager
Farbe:
braun | blau | grün
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Querschnitt (num):
10 mm²
Polzahl:
5
ETIM FeatureGroupID:
EC000273
Produkt-Art:
Abgangskabelbaum
Weitere Suchbegriffe: Hager, Y89T
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 26,09*
1
€ 5,95*
ab € 22,35*
€ 29,85*
3 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 22,57*
€ 30,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,03*
€ 31,34*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
Y89V
ab € 17,37*
Ähnlich
Hager
Y89W
ab € 19,27*
Ähnlich
Hager
Y89Z
ab € 20,07*
Ähnlich
Hager
Y89X
ab € 14,81*
Ähnlich
Hager
Y89P
ab € 20,24*
Ähnlich
Hager
Y89Q
ab € 21,26*
Ähnlich
Hager
Y89R
ab € 17,21*
Ähnlich
Hager
Y89S
ab € 24,53*
Ähnlich
Hager
Y89Y
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.