Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD23B1 Baustein Kunststoff Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3196907-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD23B1
EAN/GTIN:
     3250616141247
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Rack Zubehör
Verteilerfeld
Hager UD23B1 Baustein Kunststoff Weiß 1 St.

Hager UD23B1 Baustein universN 300x750mm f.REG waagerecht 6x12PLE

Baustein, universN, 300x750mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 6x12 PLE. univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 750 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 750 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
750 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
ETIM FeatureGroupID:
EC002575
Produkt-Art:
Baustein
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld hager, verteilerfeld, Hager, UD23B1
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,25*
€ 95,46*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 83,07*
€ 96,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,51*
€ 98,89*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 85,87*
€ 99,26*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 118,92*
€ 136,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,88*
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.