Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager U84LU Kabelanschlusskasten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3197262-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84LU
EAN/GTIN:
     3250616100060
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlußkasten hager
Hager U84LU Kabelanschlusskasten 1 St.

Hager U84LU Kabelanschlusskasten univers 324x307x149 IP54 SKII unten leer

Kabelanschlusskasten, univers, 324x307x149mm, IP54, SKII, unten leer. Kabelanschlusskasten als Einspeisegehäuse für Zähler und Verteilerschränke IP31/44/54 mit 160 mm oder 205mm Tiefe. Bestehend aus Gehäuse mit Deckel aus Kunststoff, bestückt mit Sammelschienenträger oder leer für optionale Bestückung mit Klemmen oder Montageplatte. Kabeleinführung durch herausnehmbare Flanschplatten an jeder Seite, zum Einlegen des Kabels von vorne. Anbaumöglichkeit seitlich oder unten. Deckel plombierbar. Zur Einspeisung bis 95qmm auf Klemmen oder bis 150qmm auf Sammelschienensystem 40mm-12x5/10mm mit 25kA Kurzschlussfestigkeit oder 60mm-12 bis 30x5/10mm mit max. 55kA Kurzschlussfestigkeit. Schutzart IP54, Schutzklasse II schutzisoliert, Bemessungsspannung 230/400V/50Hz.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 307 mm · Produktabmessung, Höhe: 324 mm · Produktabmessung, Tiefe: 149 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 307 x 324 x 149 mm
Produktabmessung, Tiefe:
149 mm
Produktabmessung, Höhe:
324 mm
Produktabmessung, Breite:
307 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000268
Produkt-Art:
Kabelanschlusskasten
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Hager, U84LU
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 87,82*
€ 105,26*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 87,83*
€ 105,53*
€ 5,46*
ab € 91,92*
€ 109,87*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 91,98*
€ 110,55*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 145,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,56*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,44*
Zubehör
Hager
UZ01B4
ab € 2,57*
Zubehör
Hager
FZ361
ab € 17,77*
Zubehör
Hager
FZ362
ab € 21,87*
Zubehör
Hager
FZ851M
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.