Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZU37NW5APZ2 Multimedia-Verteiler Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3198480-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU37NW5APZ2
EAN/GTIN:
     3250612532698
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Unterputzverteiler
Komplettfeld
Hager ZU37NW5APZ2 Multimedia-Verteiler Inhalt 1 St.

Hager ZU37NW5APZ2 Multimediafeld universZ 1050mm 1feld m.APZ unten

Multimediafeld,univers Z, Höhe 1050mm,1-feldig,mit APZ unten. Zählerschranklösung Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu öffnende Flansch im unteren Bereich als Möglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchführung im NAR zusätzlich Öffnungen im Bereich des AAR (für Bauhöhe 1100 und 1400 mm) und RfZ (für Bauhöhe 1100mm). Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zählerschrankes einzuführen und dort anzuschließen. Höhe:  __  mm (1100mm oder 1400mm) Breite: __ mm Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010 Schutzart 44, Schutzklasse II  Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Zähleranlage für __ Zählerplatz(e). Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ für: __ Elektronische Haushalts-Zähler (eHZ) oder __ Zähler mit 3-Punktbefestigung (3HZ). __ für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch max. 63 A (10mm²) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Wärmepumpe) __ für Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm²) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW) __ für Dauerstromanwendungen max. 44

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 1050 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 250 mm x 1050 mm
Produktabmessung, Höhe:
1050 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC002574
Produkt-Art:
Multimedia-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, hager unterputzverteiler 5 reihig, komplettfeld hager, zählerfeld, Hager, ZU37NW5APZ2, Sicherungskasten, Verteilerkasten, Elektrokasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,63*
€ 412,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,83*
€ 409,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.