Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3198994-BP Herst.-Nr.: MCN113 EAN/GTIN: 3250614311147 |
| |
|
| | |
| Hager MCN113 Leitungsschutzschalter 1polig 13 A 400 V
Hager MCN113 Leitungsschutzschalter 1polig 6kA C-13A 1M
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 13A 1 Modul. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 13 A | Marke: | Hager | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 1polig | Nennstrom: | 13 A | Nennspannung: | 400 V | Polzahl: | 1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000042 | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hager, MCN113 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 3,07* | € 4,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,62* | € 14,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,00* | € 15,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,88* | € 15,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,23* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|