Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADS913D FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 13 A 0.03 A 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3199484-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS913D
EAN/GTIN:
     3250611068136
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hager ADS913D FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 13 A 0.03 A 240 V

Hager ADS913D Fi-LS 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A QuickConnect

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A QuickConnect. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit QuickConnect Klemme, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 240 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl: 2 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
240 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
B
ETIM FeatureGroupID:
EC000905
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 47,29*
€ 60,16*
€ 5,95*
ab € 47,07*
€ 60,20*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,85*
€ 62,68*
3 Tage
897
€ 6,40*
ab € 49,53*
€ 62,94*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 91,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,78713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,80*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 23,03*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 12,14*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,03*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,22*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,12*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,70*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.