Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD21APZ Baustein Kunststoff Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3200125-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD21APZ
EAN/GTIN:
     3250616143227
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Hager UD21APZ Baustein Kunststoff Weiß 1 St.

Hager UD21APZ Baustein universN 300x250 als APZ nach Anwendungsregel 4100/4101

Baustein, universN, 300x250mm, als APZ, nach Anwendungsregel 4100/4101. univers N für APZ mit Montageplatte und Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 250 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
ETIM FeatureGroupID:
EC001893
Produkt-Art:
Baustein
Weitere Suchbegriffe: Hager, UD21APZ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,34*
€ 71,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 55,89*
€ 72,01*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 56,14*
€ 72,35*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 58,29*
€ 75,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 101,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.