Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3201216-BP Herst.-Nr.: FZ441N EAN/GTIN: 3250612778010 |
| |
|
| | |
| Hager FZ441N Rangierkanal (L x B x H) 300 x 300 x 176 mm 1 St. Weiß
Hager FZ441N Kabelrangierkanal 1feldig aufsteckbar HxBxT176x300x135mm RAL9010
Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhaltern mit Putzausgleich, mit Rastnasen für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 176 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 300 x 300 x 176 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 176 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Hager | Farbe: | weiß | ETIM FeatureGroupID: | EC000083 | Produkt-Art: | Rangierkanal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,87* | € 59,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,26* | € 61,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 47,24* | € 61,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,15* | € 64,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,43* | € 83,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|