Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR6510067035 Endstück (B x T) 100 mm x 68 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202125-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6510067035
EAN/GTIN:
     4012740901116
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager
Hager BR6510067035 Endstück (B x T) 100 mm x 68 mm 1 St. Grau

Hager BR6510067035 Endstück kaschierend hfr PC/ABS zu BR/A OT80mm lichtgrau

Endstück schnittkaschierend zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 100 mm x 68 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Hager
Farbe:
grau
ETIM FeatureGroupID:
EC000873
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), endstück (kabelkanal) grau, Hager, BR6510067035, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,33*
€ 10,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,71*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 7,53*
€ 10,76*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.