Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager G33749016 Blende 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202388-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G33749016
EAN/GTIN:
     4012740992961
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Hager G33749016 Blende 1 St. Weiß

Hager G33749016 Blende CEE-Steckdose kaschierend hfr PC/ABS OT80 verkehrsweiß

Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm verkehrsweiß. Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine entsprechende Geräteblende benötigt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Länge: 97 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
ETIM FeatureGroupID:
EC000190
Produkt-Art:
Blende
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Geräteeinbaudose, Kabelkanaldeckel, Modularblenden, geräteeinbaudose hager, geräteeinbaudose, kabelkanaldeckel weiß, Hager, G33749016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 7,86*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,86*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,08*
4 Tage
67
€ 6,40*
ab € 5,62*
€ 8,09*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G2744
ab € 28,38*
Zubehör
Hager
G2745
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.