Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BU-95E ECOMED Oberarm Blutdruckmessgerät 23206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202397-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     23206
EAN/GTIN:
     4015588232060
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Medisana BU-95E ECOMED Oberarm Blutdruckmessgerät 23206

Medisana BU-95E ECOMED Oberarm-Blutdruckmessgerät

Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
Berechnung des Durschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
Je 90 Speicherplätze für 2 Benutzer

Ausstattung:
Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
Blutdruck-Klassifizierung – Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala
Leichte Lesbarkeit dank besonders großem Display (65 × 50 mm)
Oberarm-Manschette für 22 - 42 cm Armumfang
Zertifiziertes Medizinprodukt

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Gewicht: 390 g · Manschetten-Länge (max.): 420 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Messbereich(e): Blutdruck:
SYS: 57 – 255 mmHg
DIA: 25 – 195 mmH g · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Puls-Frequenz: 40 - 199 Schläge/min · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl.

Lieferumfang:
Oberarm-Blutdruckmessgerät,Oberarm-Manschette für 22 - 42 cm Armumfang,Batterien: 4 x 1,5 V (AAA),Aufbewahrungsbeutel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 98 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
Medisana
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
420 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Puls-Frequenz:
40 - 199 Schläge/min
Messbereich(e):
Blutdruck:<br>SYS: 57 – 255 mmHg<br>DIA: 25 – 195 mmH g
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht:
390 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Medisana, 23206, BU-95E ECOMED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 24,92*
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 24,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.