Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MG-50E ECOMED Massagepistole 20 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202401-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     23806
EAN/GTIN:
     4015588238062
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Medisana MG-50E ECOMED Massagepistole 20 W Schwarz

Medisana MG-50E ECOMED Massage Gun Hot&Cold

Integrierte Hot & Cold Peltier Technologie
Kontrollanzeige auf modernem LED-Display
Automatisches Abschalten nach 10 min

Ausstattung:
Vibrationsstufe: 1100 – 3000 rpm
Amplitude: 6 mm
Integrierte Hot & Cold Peltier Technologie: Schnelles Kühlen sowie Wärmen möglich
Zur Einstimmung des Körpers auf ein intensives Training, regenerationsfördernd nach körperlicher Belastung
Kontrollanzeige auf modernem LED-Display
Zur Selbstmassage an verschiedenen Körperstellen
10 leistungsstarke Vibrationsstufen
Hot & Cold Aufsatz und drei weitere Massageköpfe
Jeweils 3 Hot & Cold Intensitäten
Nutzungszeit: ca. 2 - 2,5 Std. im Normalbetrieb
USB-Ladeanschluss
Automatisches Abschalten nach 10 min

Technische Daten:
Betriebsspannung: 7.4 V · Gewicht: 490 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 20 W · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme

Lieferumfang:
Massage Gun MG-50E
4 Massageaufsätze
Aufbewahrungskoffer
USB-Kabel
Quick Start Guide

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Medisana
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit zuschaltbarer Wärme
Betriebsspannung:
7.4 V
Leistung:
20 W
Gewicht:
490 g
Produkt-Art:
Massagepistole
Weitere Suchbegriffe: Medisana, 23806, MG-50E ECOMED, Massagegeräte, Massage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,97*
€ 84,29*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 84,30*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 105,72*
€ 130,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.