Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFF4006049016 Inneneck (B x H) 57 mm x 40 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202581-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFF4006049016
EAN/GTIN:
     4012740013130
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Hager LFF4006049016 Inneneck (B x H) 57 mm x 40 mm 1 St. Weiß

Hager LFF4006049016 Inneneck einstellbar hfr PVC zu LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß

Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß. Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 57 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
ETIM FeatureGroupID:
EC000862
Produkt-Art:
Inneneck
Weitere Suchbegriffe: Hager, LFF4006049016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,17*
€ 5,46*
ab € 13,16*
€ 18,65*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 13,76*
€ 19,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 19,65*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.