Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6011069016 Endstück (B x H) 110 mm x 61 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202627-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011069016
EAN/GTIN:
     4012740012454
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Hager LF6011069016 Endstück (B x H) 110 mm x 61 mm 1 St. Weiß

Hager LF6011069016 Endstück halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm verkehrsweiß

Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x110mm verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 110 mm x 61 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
ETIM FeatureGroupID:
EC000866
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: Hager, LF6011069016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,01*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 6,07*
3 Tage
243
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,22*
€ 5,46*
ab € 4,29*
€ 6,38*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.