Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB6013069016 Endstück (B x H) 130 mm x 61 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202768-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6013069016
EAN/GTIN:
     4012740011266
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Hager FB6013069016 Endstück (B x H) 130 mm x 61 mm 1 St. Weiß

Hager FB6013069016 Endstück hfr zu FB 60x130mm verkehrsweiß

Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 130 mm x 61 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
ETIM FeatureGroupID:
EC000866
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: Hager, FB6013069016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,02*
€ 5,46*
ab € 4,81*
€ 7,17*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 7,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 7,52*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.