Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4009069016 Endstück (B x H) 90 mm x 40 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202814-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4009069016
EAN/GTIN:
     4012740012171
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Hager LF4009069016 Endstück (B x H) 90 mm x 40 mm 1 St. Weiß

Hager LF4009069016 Endstück halogenfrei zu LF 40x90mm verkehrsweiß

Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 90 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
ETIM FeatureGroupID:
EC000866
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: Hager, LF4009069016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,46*
€ 5,46*
ab € 3,70*
€ 5,62*
41 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,88*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.