| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3202826-BP Herst.-Nr.: LF6019069016 EAN/GTIN: 4012740012591 |
| |
|
| | |
| Hager LF6019069016 Endstück (B x H) 190 mm x 61 mm 1 St. Weiß
Hager LF6019069016 Endstück halogenfrei zu LF/LFF/FB 60x190 verkehrsweiß
Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 190 mm x 61 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 61 mm | Produktabmessung, Breite: | 190 mm | Marke: | Hager | Farbe: | weiß | ETIM FeatureGroupID: | EC000866 | Produkt-Art: | Endstück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hager, LF6019069016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,30* | € 7,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,63* | € 8,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,85* | € 8,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,16* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|