Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-9420 14091 LAN, WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3203174-BP
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     14091
EAN/GTIN:
     4260591891104
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
INSTAR IN-9420 14091 LAN,WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

LAN,WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 2560 x 1440 Pixel INSTAR IN-9420 14091 Außenbereich

2K+ Video-Auflösung
Mit integriertem Zoom
AI basierte Objekterkennung
Integrierter PIR-Sensor
Zeitraffer-Aufnahmen
IP66 wettergeschützt

Die INSTAR IN-9420 2K+ zeichnet sich als erstklassige Outdoor-Überwachungslösung unter Sicherheitskameras aus. Mit fortschrittlichen Schwenk- und Neigefunktionen können Benutzer problemlos Betrachtungswinkel anpassen und bestimmte Bereiche kennzeichnen. Ausgestattet mit dualen LEDs, einschließlich IR- und Weißlicht-LEDs, liefert sie klare Aufnahmen in verschiedenen Lichtverhältnissen.
Die IN-9420 2K+ integriert sich nahtlos in führende Smart-Home-Systeme wie MQTT, HomeKit, Alarmserver und RTSP und markiert den Höhepunkt raffinierter Sicherheitstechnologie.

Mit einem integrierten LAN-Anschluss und einem WiFi-Modul, das mit den Bändern von 2,4 GHz und 5 GHz kompatibel ist, sowie einem integrierten PoE-Modul kann die Kamera problemlos an einen Power-over-Ethernet-Switch angeschlossen werden. Benutzer haben die Flexibilität, zu entscheiden, wie sie die Kamera in ihr bestehendes Netzwerk integrieren möchten. Erhöhen Sie Ihre Sicherheitsstandards mit der umfassenden und intelligenten Abdeckung der INSTAR IN-9420 2K+.

Ausstattung:
Sony STARVIS Sensor: 2K+ Starlight CMOS
IR- und White Light Nachtsicht: 6 IR- und White Light LEDs
PUSH Alarm: PUSH Benachrichtigung an Ihr Handy
Native Smarthome Unterstützung mit MQTT
Kostenlose Apps für Ihr Smartphone
HTTPS & FTPS & SFTP: Verschlüsselter DDNS-Zugriff, E-Mail- & FTP-Transfer
Benutzerverwaltung: Administrator, Benutzer und Gast Accounts
Bewegungserkennung: Software-basierte Erkennung
Audio-Überwachung: Integrierte Geräuscherkennung
Fotoserie: Einzelbilder per FTP(S)/SFTP/SD/ und E-Mail, Intervall anpassbar
Video Aufnahmen: Speicherung von Alarm Videos der internen SD-Karte
Alarmzeitplan: Alarmaktivierung nach Zeitplan
Alarm I/O: Für externe Sensoren & Alarmanlagen
Alarmsignal: Alarmsirene wenn ein Alarm ausgelöst wird
DDNS & P2P: P2P Fernzugriff auch über IPv6 und DS-Lite Internet Anbindungen
Audio: Mikrofon inklusive
Integrierter Lautsprecher
Privatsphäre: Schwärzen Sie Bereiche, die Sie nicht aufzeichnen dürfen
Alarmbereiche: Bis zu 4 anpassbare Bewegungserkennungsbereiche
FTP Upload auf externe Speicher (NAS / Router)
E-Mail Alarm Benachrichtigung
Alarm Vorlauf: Alarm Aufnahmen mit 3-10s Vorlauf
Moderne WebUI: Web Benutzeroberfläche für eine einfache Konfiguration
SD Memory Karte: Unterstützung für SDHC bis zu 256GB
Optionale Cloud Integration: Speichern Sie Ihre Alarmvideos in unserer Cloud Plattform
Abnehmbare Antenne

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Brennweite: 2,7 - 13,5 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Apple HomeKit · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 1900 g · Herstellerfarbe: Schwarz · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Stromversorgung: Netzteil,PoE (Power over Ethernet) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit IR-LEDs,mit Weißlichtstrahler,mit optischem Zoom,mit Schwenk-/Neigefunktion · Weitere technische Daten: Pan & Tilt: 350° Schwenken 100° Neigen
Blickwinkel: ca. 30-120°
Optischer Zoom: 5 x
Videokompression (Codec): H265 / H264 / MJPEG
Min. Auflösung: 1280x720
Max. Auflösung: 2560x1440
Bildrate: 30fps (2K+)
Bild (drehen / spiegeln): 180°, Ja
LAN-Anschluss (RJ45): 10/100 MBit
Integriertes PoE: Ja
Integriertes WLAN: bis zu 433 Mbit
WLAN Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz
Integrierte SD-Karte: 32GB MicroSD (max. bis zu 256GB)
Verbaute Infrarot-LEDs: 6 Hochleistungs-Infrarot-LEDs / 6 weiß Licht-LEDs · Übertragungsart (Details): LAN,WLAN

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 230 x 150 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
INSTAR
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
2|ツ|7 - 13|ツ|5 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit IR-LEDs | mit Weißlichtstrahler | mit optischem Zoom | mit Schwenk-/Neigefunktion
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
30 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Stromversorgung:
Netzteil | PoE (Power over Ethernet)
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Apple HomeKit
Übertragungsart (Details):
LAN | WLAN
Gewicht:
1900 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, INSTAR, 14091, IN-9420, internetipkamera, ipkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 253,57*
€ 301,76*
Frei Haus
ab € 235,33*
€ 301,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.