Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi RC Segelboot RtR 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi 26098 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26098 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26098 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26098 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26098 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26098 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26098 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     102-3204101-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26098
EAN/GTIN:
     4260677957410
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Amewi RC Segelboot RtR 650 mm

DragonForce65 V7 Segelboot 650mm RTR

Gesteigerte Performance: Neu entwickelte digitale Metallgetriebe-Servos sorgen für höhere Leistungsfähigkeit
Aluminiumkiel mit Gewicht aus Zinklegierung: Für optimalen Schwerpunkt im Wasser
50 Mikron Mylar Film Racing Segeltuch: Für maximale Geschwindigkeit auch bei schwachen Windverhältnissen

Die Dragon Force 65, oder auch kurz: die DF65, ist eines der meistverkauften RC-Segelboote der Welt. In Zusammenarbeit mit bekannten Performance-Yachtdesignern entwickelt, ist aus dieser Partnerschaft eine erschwingliche RC-Yacht entstanden, die sowohl bei Wettbewerbsfahrern als auch Einsteigern gleichermaßen beliebt ist. Dieses großartige Boot wurde in der aktuellen Version V7 nochmals deutlich verbessert: Die Servos für die Winde und das Ruder sind jetzt digital und mit Metallgetriebe ausgerüstet – die gesamte Performance ist dadurch optimiert. Schlanke Linien und für Wettbewerbe entwickelte Segel lassen die Dragon Force 65 V7 unter allen Windbedingungen elegant durchs Wasser gleiten.

Die DF65 ist als RTR-Version (Ready-to-Run) erhältlich: lediglich haushaltsübliche Batterien für den Sender und die Empfängerbox werden noch benötigt. Ansonsten ist im Lieferumfang alles dabei, das für den Einsatz erforderlich ist. Dazu zählen beispielsweise vorinstallierte Servos, vormontierte Ausleger, Segel und Beschläge. 2,4GHz Fernsteuerung und Empfänger sind bereits fertig installiert. Lediglich die Holme und der Mast sind zu montieren sowie die Segel aufzuhängen – anschließend kann es direkt losgehen. Ein passender upgegradeter Bootsständer liegt dem Set ebenfalls bei.

Ausstattung:
RTR-Version (Ready-to-Run) inkl. bereits fertig installiertem Sender und Empfänger
Mast und Auslegerrohre aus Carbonfasern für höhere Stabilität
Leistungsstarke Segelwinde durch neuartiges digitales Servo-MG-Upgrade
Vorinstallierte Servos, vormontierte Ausleger, Segel und Beschläge
Passender upgegradeter Bootsständer aus Kunststoff und GFK

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Gewicht: 1200 g · Mast-Höhe (Modelle): 915 mm · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 1338 mm · Produktabmessung, Länge: 650 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Rumpfmaterial: ABS-Kunststoff
Fläche Hauptsegel: 1460cm²
Fläche Ausleger Segel: 766cm²
Segelfläche gesamt: 2226cm²
Reichweite: ca. 200m

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Seile
Anbauteile
Bedienungsanleitung DE/EN

Hinweis:
Je 4x 1,5V Mignon AA Batterien für Fernsteuerung und Empfängerbox bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 650 x 117 x 1338 mm
Produktabmessung, Höhe:
1338 mm
Produktabmessung, Länge:
650 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Marke:
Amewi
Mast-Höhe (Modelle):
915 mm
Altersfreigabe:
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
26098
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
RC Segelboot
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 26098, DragonForce65 V7, segeln, segelboot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,83*
€ 357,90*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 310,70*
€ 357,91*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 564,57*
€ 639,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.