Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXRock Caballo Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi
Amewi
Artikel-Nr.:
     102-3204107-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22669
EAN/GTIN:
     4262408975113
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Amewi AMXRock Caballo Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz

AMXRock Caballo Crawler 4WD 1:10 ARTR rot-metallic CT10 Chassis mit Hobbywing ESC

Portalachsen mit gefetteten Metallgetrieben und CVD-Antriebswellen: Für mehr Bodenfreiheit und mehr Kraftentwickelung an den Rädern, die Geländeeigenschaften des Fahrzeuges werden deutlich verbessert und die Haltbarkeit der Antriebskomponenten erhöht sich (weniger Verschleiß, bessere Lebensdauer)
2-Gang-Getriebe und einzelne Differentialsperren im Fahrzeug verbaut: Beide Funktionen sind getrennt vom Sender aus steuerbar, die Geländefähigkeiten und die Kraftentwicklung des Modells werden deutlich erhöht, um auch auf sehr unwegsamen Geländen fahren zu können. Die Klettereigenschaften sind mit gesperrten Differentialen und im ersten Gang ebenfalls nochmals deutlich verbessert
Funktionstüchtige und vom Sender aus steuerbare High-Torque-Seilwinde: Unter der Karosserie des Modells verbaut, um auch unwegsame Steigungen zu meistern oder andere Fahrzeuge aus ungünstigen Lagen wie z.B. Schlamm o.ä. zu befreien

Basierend auf dem beliebten Crosstrail-Chassis CT10 präsentieren wir ein weiteres Crawler-Highlight: unseren Caballo im Maßstab 1:10, der an einen aktuellen SUV erinnert. Zusätzliche Optimierungen sind an der Steuerung vorgenommen worden: Die Seilwinde ist beispielsweise nun über den Sender feinfühlig in beide Richtungen steuerbar. Neu ist auch das schaltbare Lichtmodul, das über einen Knopf an der Fernsteuerung ein- und ausgeschaltet werden kann.
Für eine etwas flottere Fahrweise haben wir den 45T Crawler Motor durch einen 35T Motor ersetzt, um die maximale Geschwindigkeit im zweiten Gang zu steigern, ohne die Crawling-Fähigkeit zu beeinträchtigen. Der Motor wird weiterhin vom beliebten Hobbywing WP-1060 brushed Regler mit Mountainbreak gesteuert, der sich äußerst feinfühlig regeln lässt.
Die Fernsteuerung wurde nicht nur optisch überarbeitet, sondern verfügt auch über neue Funktionen. Die Seilwinde haben wir unter der Karosserie so integriert, dass die Optik des Modells nicht beeinträchtigt wird.
Mit den speziell entwickelten Stoßdämpfern gleitet der Crawler mühelos über jedes Hindernis hinweg – sei es steiniges Terrain, holprige Pfade oder sandige Hügel. Die Portalachsen mit Metallgetrieben und CVD-Antriebswellen bieten eine erhöhte Bodenfreiheit, während das 2-Gang-Getriebe und die einzelnen Differentialsperren für optimale Kletterleistung sorgen. Die geschlossene Empfängerbox schützt vor Wasser und Schmutz, sodass du mit deinem Caballo ebenso sorgenfrei durch Pfützen und Schlamm fahren kannst.
Als ARTR-Version (Almost-Ready-to-Run) erhältlich, wird das Fahrzeug zusammen mit einer modernen 2,4GHz, 6-Kanal Fernsteuerung geliefert. Das große Akkufach bietet die Möglichkeit, Akkus mit 6000-7000mAh zu verwenden, um den Offroad-Spaß entsprechend deiner Vorlieben flexibel zu gestalten. Die Akkuwahl kann zwischen Ni-MH oder Li-Po Akkus getroffen werden, wobei die Einstellung am Regler durch Umstecken eines Jumpers ((kleiner schwarzer äußerer Stecker) vorgenommen wird.

Ausstattung:
LED-Beleuchtung vorne/hinten inkl. Blinker in den Spiegeln, Bremslicht, Rückfahrleuchten und Dachscheinwerfer, funktionstüchtig sowie schaltbar über den Sender
Haube mit Klapp-Mechanismus und zusätzlichen Karosserie-Splinten vorne, gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Karosserie geeignet z.B. bei Unfällen im steilen Gelände
Viele Scale-Anbauteile wie z.B. Türgriffe, Dachgepäckträger, Außenspiegel und Interieur fertig eingebaut
Abschlepphaken und Schäkel sowie ein vollwertiges Ersatzrad fertig am Rahmen und der Karosserie angebracht
Massiver Rahmen aus Werkzeug-Aluminium
Differentiale aus Metall
Antriebswellen als Teleskopwellen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und permanenten Antrieb in allen Bereichen des Crawlens (Verschränkung der Achsen in unwegsamen Geländen)
Großes Akkufach inkl. Sicherung, um auch große Akkus mit z.B. 6000-7000mAh 7,2 oder 7,4V nutzen zu können (so sind Fahrzeiten von über zwei Stunden oder mehr realisierbar)

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Elektromotor-Art: Brushed · Fernsteueranlage: 6 Kanal · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 18 km/h · Gewicht: 3813 g · Herstellerfarbe: Rot (metallic) · Maßstab: 1:10 · Modell-Art: Crawler · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 540er Brushed 35T · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Länge: 568 mm · Radstand (Details): 313 mm · Reifen-Breite (Details): 45 mm · Reifen-Durchmesser: 118 mm · Spurbreite (Details): 202 mm · Weitere technische Daten: Bodenfreiheit: 55mm
Felgendurchmesser: 51mm
Getriebe: 2-Gang Metall Getriebe
Übersetzung 1. Gang: 25,85:1
Übersetzung 2. Gang: 64,6:1
Dämpfer vorne: 90mm Aluminium-Öldruckdämpfer mit Rändelmutter zum Einstellen der Federvorspannug
Dämpfer hinten: 90mm Aluminium-Öldruckdämpfer mit Rändelmutter zum Einstellen der Federvorspannug
Bremse: elektronisch mit Bergbremse (Mountainbreak)
Regler: Hobbywing WP1060 60A Brushed
Antriebssystem: Kardan
Lenkservo: Standard MG 25kg
Hauptmaterial: Kunststoff
Akkufach Abmessungen: 160x45x25mm
Fahrzeit: Je nach Akkukapazität des gewählten Akkus bis zu ca. 120 Minuten
Höchstgeschwindigkeit: ca. 18km/h im zweiten Gang
Reichweite: ca. 100min · Zum Betrieb erforderliches Zubehör: Akku,Akku-Ladegerät,Batterien für Sender

Lieferumfang:
Modell
Fernsteuerung
Diverses Zubehör
Anleitung DE/EN

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
4x AAA Micro Batterien für die Fernsteuerung
Akku (NiMh 7,2V oder LiPo 7,4V) empfohlen ab ca. 3000mAh Deans-Anschluss
Passendes Ladegerät für genannte Akkus
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 568 x 250 x 255 mm
Herstellerfarbe:
Rot (metallic)
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Länge:
568 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Zum Betrieb erforderliches Zubehör:
Akku | Akku-Ladegerät | Batterien für Sender
Marke:
Amewi
Farbe:
rot
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:10
Fernsteueranlage:
6 Kanal
Geschwindigkeit (max.):
18 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Radstand (Details):
313 mm
Spurbreite (Details):
202 mm
Motor-Typ:
540er Brushed 35T
Reifen-Durchmesser:
118 mm
Reifen-Breite (Details):
45 mm
Gewicht:
3813 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 22669, AMXRock Caballo, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,28*
€ 414,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 347,90*
€ 414,59*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 590,54*
€ 671,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,58*
€ 486,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.