Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 5296 Lokdecoder Baustein, mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204869-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     5296
EAN/GTIN:
     4026602052960
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Viessmann Modelltechnik 5296 Lokdecoder Baustein,mit Kabel

N VI Lokdecoder mit Kabel

Lastgeregelter und RailCom-fähiger Miniatur-Multiprotokoll-Lokdecoder für DC, NMRA-DCC (2- und 4-stellige Adressen) und Märklin-Motorola (alt/neu) mit automatischer Formaterkennung. Einstellbare Mindest-, mittlere und Höchstgeschwindigkeiten sowie eine frei programmierbare Fahrstufentabelle (28 Stufen, interpoliert für 128 Fahrstufen), einstellbare hochfrequente Lastregelung, auch für Glockenankermotore geeignet, mit 14, 28 und 128 Fahrstufen. Motorstrom 0,5 A dauernd, 0,8 A max., 2 richtungsabhängige Lichtausgänge mit weiteren Funktionalitäten: Funktionsmapping (frei programmierbare Funktionstastenzuordnung), Dimmen, Blinken, Entkuppler. Rangiergang (abgeschaltete Beschleunigungs- und Bremsrampe). Die Gesamtbelastbarkeit der Funktionsausgänge beträgt 300 mA. Alle Ausgänge sind überlastgeschützt, der Decoder ist zusätzlich gegen Überhitzung gesichert. Er verfügt über eine SUSI-Schnittstelle sowie einen Anschluss für Energiespeicher, jeweils auf Lötpads. Mit farbcodierten Anschlusslitzen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Analog-Betrieb möglich: Ja · Ausführung (allgemein): VI Lokdecoder mit Kabel · Decoder-Ausführung: Baustein,mit Kabel · Decoder-Hersteller: Viessmann · Digital-Format: DCC · Fahrstufen (Anzahl): 14/28/128 · Gesamt-Strom (max.): 800 mA · Motor (Modellbahn): DC-Motor · Motorstrom (max.): 800 mA · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · RailCom-Unterstützung: Ja · Strom (Schaltausgänge max.): 300 mA · Susi-Schnittstelle: Ja

Weitere Informationen:
Analog-Betrieb möglich:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 11.5 x 9.5 x 2.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Fahrstufen (Anzahl):
14/28/128
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Decoder-Hersteller:
Viessmann
Decoder-Ausführung:
Baustein | mit Kabel
Digital-Format:
DCC
Motor (Modellbahn):
DC-Motor
Herst.-Teilenr.:
5296
Motorstrom (max.):
800 mA
Strom (Schaltausgänge max.):
300 mA
Gesamt-Strom (max.):
800 mA
Ausführung (allgemein):
VI Lokdecoder mit Kabel
Altersklasse:
ab 15 Jahre
RailCom-Unterstützung:
Ja
Susi-Schnittstelle:
Ja
Produkt-Art:
Lokdecoder
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, 5296
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 33,65*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 33,66*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 47,63*
€ 61,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.