Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 43629 H0 Großmarkthalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204874-BP
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     43629
EAN/GTIN:
     4026602436296
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Vollmer 43629 H0 Großmarkthalle

H0 Großmarkthalle

In diesem Großmarkt für Obst und Gemüse wird die Ware immer tagesaktuell und frisch angeboten. Viele kleine Gemüse- und Obsthändler decken sich hier mit Ware ein, auch die Gastronomie wird versorgt. Das Gebäude verfügt über einen großen Treppenaufgang, Marktstände und eine Laderampe an der Rückseite. Maße: L 38 x B 16,5 x H 13,5 cm.

In diesem Großmarkt für Obst und Gemüse wird die Ware immer tagesaktuell und frisch angeboten. Viele kleine Gemüse- und Obsthändler decken sich hier mit Ware ein, auch die Gastronomie wird versorgt. Das Gebäude verfügt über einen großen Treppenaufgang, Marktstände und eine Laderampe an der Rückseite.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Großmarkthalle · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 165 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
Vollmer
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Großmarkthalle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, Vollmer, 43629
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,89*
€ 50,22*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 50,24*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 80,36*
€ 99,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.