Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 8778 TT Kohlebunker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3205347-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     8778
EAN/GTIN:
     4001738087789
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Busch 8778 TT Kohlebunker

TT Kohlebunker

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Bausatz zweier Schüttsilos für Kohlehandlungen und Industriegebiete nach einem ländlichen Vorbild im sächsischen Ort Aue. Realistisch gealterte Darstellung der Metallkonstruktion in Rostoptik. Ständerbauweise mit filigranen Stützen, Trichter und Auslauf. Mit mehreren dieser Kohlebunker lässt sich eine größere Anlage gestalten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Kohlebunker · Baugröße: TT · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 33 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Kohlebunker
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: TT sonstige Gebäude, TT-Gebäude, gebäude spur tt, Busch, 8778
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 23,76*
€ 31,18*
€ 4,00*
ab € 17,57*
€ 31,49*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 40,42*
€ 52,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.