| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3205364-BP Herst.-Nr.: 51938 EAN/GTIN: 4001738519389 |
| |
|
| | |
| Busch 51938 H0 PKW Modell Land Rover Discovery, Camel Trophy
H0 Rover Discovery, Camel Trophy
Dschungelabenteuer!!! Typisch beigebraunes Teilnehmerfahrzeug der Camel Trophy 1992 in Brasilien und Guyana mit ordentlicher Dachbeladung. Auf dem undurchdringlichen und unwegsamen Gelände braucht man verlässliche, geländegängige Fahrzeuge – wie geschaffen für den robusten Land Rover. Für die Schweiz war das Team in einem Land Rover Discovery mit den Fahrern Alwin Arnold und Urs Bruggisser sowie mit einem Land Rover Defender als Begleitfahrzeug unterwegs. Die beiden Schweizer gingen bei diesem Abenteuer als Gewinner hervor.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Discovery, Camel Trophy · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): PKW Modell · Baugröße: H0 · Epoche: V · Fahrzeughersteller: Land Rover · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | Busch | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | PKW Modell | Fahrzeughersteller: | Land Rover | Ausführung (allgemein): | Discovery|ツ| Camel Trophy | Epoche: | V | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busch, 51938 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,38* | € 48,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,02* | € 48,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,62* | € 71,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|