Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline SMS 6502 Stabmixer 700 W mit Messbecher, mit Zerkleinereraufsatz, Schneebesenaufsatz Ed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3206851-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     451011
EAN/GTIN:
     9004489510112
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Silva Homeline SMS 6502 Stabmixer 700 W mit Messbecher,mit Zerkleinereraufsatz,Schneebesenaufsatz Edelstahl,Schwarz

Silva Homeline Stabmixer-Set SMS 6502

Extra leiser DC Motor
Kabellänge: 1 m
18.000 Umdrehungen/min

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Gewicht: 1.12 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Messbecher,mit Zerkleinereraufsatz,Schneebesenaufsatz · Leistung: 700 W · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
Stabmixer,Multizerkleinerer 500 ml,Schneebesen,Messbecher 700 ml,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Silva Homeline
Farbe:
grau | schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Messbecher | mit Zerkleinereraufsatz | Schneebesenaufsatz
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Leistung:
700 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
1.12 kg
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Silva Homeline, 451011, SMS 6502
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,93*
€ 37,11*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 37,12*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 51,06*
€ 63,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.