Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 53-04156-01-C LC-NG-15 Beleuchtungssteuerung Warnblinker, Stadtbeleuchtung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207341-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     53-04156-01-C
EAN/GTIN:
     4260698060571
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 53-04156-01-C LC-NG-15 Beleuchtungssteuerung Warnblinker,Stadtbeleuchtung 1 St.

LC-NG-15 Beleuchtungssteuerung Rottenwarnanlage

Komplette Absicherung von Gleisbaustellen mit Signalleuchten und akustischem Warnmelder

Zur Ansteuerung der Signalleuchten und des akustischen Warnmelders eines Automatischen Warnsystems, das zur Absicherung einer Gleisbaustelle eingesetzt wird.
Die LEDs oder Lampen für die Signalleuchten blinken asynchron, solange der Schalteingang des Moduls geschlossen ist. Der Warnton wird nach dem Schließen des Schalteingangs für die an einem Trimmpoti am Modul eingestellte Dauer abgespielt. Hinweis zum gespeicherten Sound: Das LC-NG-Modul ist nicht als Soundmodul konzipiert, der gespeicherte Sound ist entsprechend einfach.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Funktionen (Modellbahn): Warnblinker,Stadtbeleuchtung · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Weitere technische Daten: 14 Ausgänge (je max. 200 mA), davon 13 Ausgänge für den Anschluss von Glühlämpchen oder LEDs (über Vorwiderstände) und 1 Ausgang für den Anschluss eines Lautsprechers (Lautsprecher-Set als Sonderzubehör erhältlich).
Maximaler Gesamtstrom: 1.000 mA
Verwendung des Schalteingangs: Starten / Beenden des Ablaufs
Einstellungen am Trimmpoti: Dauer des Warntons
Versorgungsspannung: 12-18 Volt Wechsel- oder 10-22 V Gleichspannung

Hinweis:
Lämpchen, LEDs und Lautsprecher sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Marke:
TAMS Elektronik
Funktionen (Modellbahn):
Warnblinker | Stadtbeleuchtung
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
53-04156-01-C
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Beleuchtungssteuerung
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 53-04156-01-C, LC-NG-15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 22,26*
€ 4,00*
ab € 16,43*
€ 22,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.