| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3207605-BP Herst.-Nr.: 596/20/sw EAN/GTIN: 4024881800272 |
| |
|
| | |
| Kaiser 596/20/sw Zwischensteckdose 1er Set Schwarz
Zwischenstecker mit Schutzkontakt und einem unterbrochenen Kontakt, schwarz
Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,5 mm². Zwischenstecker von Steckdose Typ E mit seitlichem und Mittenschutzkontakt auf Steckdose Typ F mit einem unterbrochenem Kontakt.
Technische Daten: Betriebsspannung: 250 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP20 · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Kaiser | Schutzart: | IP20 | Farbe: | schwarz | Sets (LOV - nur für Titel): | 1er Set | Betriebsspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Zwischensteckdose |
|
| | |
| | | |
| |