Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 411/kws Zwischensteckdose 1er Set 2polig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207607-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     411/kws
EAN/GTIN:
     4024881801095
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schuko zwischenstecker
Kaiser 411/kws Zwischensteckdose 1er Set 2polig Schwarz

Zwischenstecker mit Schutzkontakt und Schalter 2-pol. Beleuchtet, kalkweiss

Zwischenstecker Typ F schaltbar mit Schutzkontakt und Schalter (2-polig, beleuchtet).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (LOV): 2polig · Schutzart: IP20 · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kaiser
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Polzahl (LOV):
2polig
Sets (LOV - nur für Titel):
1er Set
Betriebsspannung:
250 V
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Kaiser, 411/kws
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,65*
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.