Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 520854E Gasbrenner 650 °C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207612-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     520854E
EAN/GTIN:
     4004625046401
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
rothenberger gasbrenner
Rothenberger Industrial 520854E Gasbrenner 650 °C

Hot Pack Brenner

Der Hochleistungsbrenner für Gaskartuschen mit 7/16“-EU-Anschluss. Zum Weichlöten von Kupferrohren bis Ø 28 mm. Auch geeignet zum Aufheizen, Auftauen & Schmelzen.

Ausstattung:
Arbeitstemperatur: 650 °C
Brenner aus Messing

Technische Daten:
Temperatur (max.): 650 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger Industrial
Temperatur (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, Rothenberger Industrial, 520854E, gaslötbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 23,11*
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 23,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.