Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isabellenhütte VMP-R050-1.0 VMP-R050-1.0 SMD-Widerstand 50 mΩ SMD 2010 2 W 1 % 20 ppm/K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfolie, SMD 2010 (5025), 50 mΩ, 2 W, ±1 %, VMP-R050-1.0
Widerstand, Metallfolie, SMD 2010 (5025), 50 mΩ, 2 W, ±1 %, VMP-R050-1.0
Artikel-Nr.:
     102-3208053-BP
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     VMP-R050-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Isabellenhütte VMP-R050-1.0 VMP-R050-1.0 SMD-Widerstand 50 mΩ SMD 2010 2 W 1 % 20 ppm/K 1 St.

Widerstand, Metallfolie, SMD 2010 (5025), 50 mΩ, 2 W, ±1 %, VMP-R050-1.0

SMD-Präzisionswiderstände Bauform 2010 2,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte VMP. Einsetzbar als Messwiderstand in Schaltnetzteilen, Leistungsmodulen, Frequenzumrichter, Steuergeräten und für Leistungshybride

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2010 · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.4 mm · Produktabmessung, Länge: 5.08 mm · Temperatur-Koeffizient: 20 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Weitere technische Daten: Bauform: SMD 2010 (5025)
Breite: 2.5 mm
Höhe: 0.4 mm
Länge: 5.08 mm
Gewicht: 0.00001 kg
Leistung: 2 W
max. Temperatur: 170 °C
min. Temperatur: -65 °C
ohmscher Widerstand: 50 mΩ
Technologie: Metallfolie
Temperaturkoeffizient: ±20 ppm/K
Toleranz: ±1 % · Widerstandswert (Widerstand): 50 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.08 x 2.5 x 0.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.4 mm
Produktabmessung, Länge:
5.08 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
Marke:
Isabellenhütte
Bauform (Widerstand/Kondensator):
2010
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
VMP-R050-1.0
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Temperatur-Koeffizient:
20 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
50 mΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Isabellenhütte, VMP-R050-1.0, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 3,60*
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,61*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.