Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isabellenhütte SMT-R200-1.0 SMT-R200-1.0 SMD-Widerstand 200 mΩ SMD 2817 7 W 1 % 100 ppm/K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-3208056-BP
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMT-R200-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Isabellenhütte SMT-R200-1.0 SMT-R200-1.0 SMD-Widerstand 200 mΩ SMD 2817 7 W 1 % 100 ppm/K 1 St.

Widerstand, Metallfolie, SMD 2817, 200 mΩ, 7 W, ±1 %, SMT-R200-1.0

SMD-Präzisionswiderstände Bauform 2817 2,0 bis 5,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte SMT. Einsetzbar als Zwei-Leiter-Widerstand, Vier-Leiter-Anbindung auf dem Lötpad. Ideal geeignet für getaktete Applikationen zufolge niedriger Induktivität Mit Belastbarkeit 5,0 W.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2817 · Belastbarkeit (elektrisch): 7 W · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 7.1 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Weitere technische Daten: Bauform: SMD 2817
Höhe: 0.8 mm
Länge: 7.1 mm
Gewicht: 0.00018 kg
Leistung: 7 W
max. Temperatur: 170 °C
min. Temperatur: -55 °C
ohmscher Widerstand: 200 mΩ
Technologie: Metallfolie
Temperaturkoeffizient: ±100 ppm/K
Toleranz: ±1 % · Widerstandswert (Widerstand): 200 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
0.8 mm
Produktabmessung, Länge:
7.1 mm
Marke:
Isabellenhütte
Bauform (Widerstand/Kondensator):
2817
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
SMT-R200-1.0
Belastbarkeit (elektrisch):
7 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
200 mΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, Isabellenhütte, SMT-R200-1.0, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,42*
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,71*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,28*
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 4,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.