Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1502 07 Klinken-Einbaubuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208107-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1502 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lumberg
1502 07
Lautsprecheranschluss
Lautsprecher Anschluss
Lumberg 1502 07 Klinken-Einbaubuchse

Klinkeneinbaukupplung 1502 07

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3-polig/stereo, stehende Ausführung, für Leiterplatten

Technische Daten:
Polzahl: 3 · Weitere technische Daten: Pole: 3
Temperaturbereich: -20 °C/+70 °C
Kontaktträger: PBT, V-0 nach UL94
Kontaktfeder: CuSn, versilbert
Steckzyklen: 5000
Steckkraft: 3–30 N
Ziehkraft: 3–30 N
Durchgangswiderstand: 30 mΩ
Bemessungsstrom: 1 A
Bemessungsspannung: 12 V
Bemessungsstoßspannung: 500 V/60 s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Print
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
3
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Klinken-Einbaubuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,25*
5
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,91*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,91*
Lager 102
941
1
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.